80/20 1515-ULS-72 puristaminen 15 s 72 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys

  • Malli: 1515-ULS-72

  • Tuotenumero: AE4FFK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTA9

Varastossa
€ 48.14 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 48.14/ yksikkö
Qty:
€ 48.14

Tuotteen tiedot:

Korkeus1.500 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.0.936 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.262 "
Pituus72 "
Slot Width0.320 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Leveys1.500 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.41
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1515-ULS-72 puristaminen 15 s 72 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa