80/20 1010-97 Ekstruusio, 4 avointa T-uraa, 97 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AC3BNB 2RCP9

80/20 1010-97 suulakepuristus, 4 avointa T-uraa, pituus 97 tuumaa, alumiinia, kirkas

Tuote: AC3BNB Malli: 1010-97Ristiviite: 2RCP9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€61.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.205 "
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus1"
Pituus97 "
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa
Hitausmomentti0.0442 in4
Slot Width0.255 "
Pinta-ala0.437 neliömetriä
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.0.528 paunaa
Leveys1"
Tuottovahvuus35000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLuokkaHitausmomenttiHinta
80/20 1010-72 Ekstruusio, 4 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiini, kirkas | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4€49.07
Tarjouspyyntö
80/20 1010-BLACK-145 Extrusion, 4 avointa T-uraa, 145 tuuman pituus, alumiini, musta | AF8ZTQ 29NZ63 1010-MUSTA-145145 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4€141.18
Tarjouspyyntö
80/20 1010-BLACK-72 Extrusion, 4 avointa T-uraa, 72 tuuman pituus, alumiini, musta | AF8ZTR 29NZ64 1010-MUSTA-7272 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4€66.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 1010-97 suulakepuristus, 4 avointa T-uraa, pituus 97 tuumaa, alumiinia, kirkas
€61.40 / yksikkö