80/20 1010-BLACK-72 Alumiinikiskopuristus, musta eloksoitu, 4 aukkoa, uritettu

  • Malli: 1010-BLACK-72

  • Tuotenumero: AF8ZTR

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29 NZ64

Varastossa
€ 38.76 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 38.76/ yksikkö
Qty:
€ 38.76

Tuotteen tiedot:

Pituus72 "
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width6.47mm
Leveys25.4mm
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.5.20mm
Suorittaa loppuunMusta anodisointi
Korkeus25.4mm
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.0.5088 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1010-BLACK-72 Alumiinikiskopuristus, musta eloksoitu, 4 aukkoa, uritettu

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa