Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M UY2 PK100 Liitin Keltainen 2 Porttia 26-19awg, 100 Pk | AD7LNF 4FE28

3M UY2 PK100 liitin keltainen 2 porttia 26-19awg, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD7LNF Malli: UY2 PK100Ristiviite: 4FE28
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
€28.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys Disp. Liitin
VäriKeltainen
Connector TypeButt liitos
Puristustyökalu2JLF8
Täytä materiaaliGeeli
PalonsuojaEi
Eristysmateriaalipolypropeeni
Materiaalipolypropeeni
Maks. Eristys Dia.0.082 "
Maks. Lämpötila-40 - 185 astetta F
Maks. Jännite600V
Porttien lukumäärä2
TyyppiGeelitäytetty / kosteutta kestävä
Vaijerivalikoima26-19 AWG
Langan tyyppiTietoliikenne

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPorttien lukumääräHinta
3M UR2 PK500 Liitin Punainen 26-19awg 3 Porttia, 500 Pk | AD7EQA 4DYX5 UR2 PK500punainen3€185.73
3M UY2 PK500 Liitin Keltainen 26-19awg 2 Porttia, 500 Pk | AD7EQB 4DYX6 UY2 PK500Keltainen2€162.44
3M UR2 PK100 Liitin Punainen 3 Porttia 26-19awg, 100 Pk | AD7LNE 4FE27 UR2 PK100punainen3€37.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M UY2 PK100 liitin keltainen 2 porttia 26-19awg, 100 pk
€28.61 / yksikkö