Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M UY2 PK500 Liitin Keltainen 26-19awg 2 Porttia, 500 Pk | AD7EQB 4DYX6

3M UY2 PK500 liitin keltainen 26-19awg 2 porttia, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD7EQB Malli: UY2 PK500Ristiviite: 4DYX6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€168.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys Disp. Liitin
VäriKeltainen
Connector TypeButt liitos
Puristustyökalu2JLF8
PalonsuojaEi
Materiaalipolypropeeni
Maks. Eristys Dia.0.082 "
Maks. Lämpötila-40 - 185 astetta F
Porttien lukumäärä2
TyyppiGeelitäytetty / kosteutta kestävä
Vaijerivalikoima26-19 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPorttien lukumääräHinta
3M UR2 PK500 Liitin Punainen 26-19awg 3 Porttia, 500 Pk | AD7EQA 4DYX5 UR2 PK500punainen3€198.38
3M UR2 PK100 Liitin Punainen 3 Porttia 26-19awg, 100 Pk | AD7LNE 4FE27 UR2 PK100punainen3€38.54
3M UY2 PK100 Liitin Keltainen 2 Porttia 26-19awg, 100 Pk | AD7LNF 4FE28 UY2 PK100Keltainen2€29.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M UY2 PK500 liitin keltainen 26-19awg 2 porttia, 500 pk
€168.41 / yksikkö