3M SDTK-1 johdinliittinsarja Puristustyökalu 96 kpl | AH2NVY 2FZJ9

3M SDTK-1 Johdinliitinsarja Puristustyökalu 96 kpl

Varastossa
Tuote: AH2NVY Malli: SDTK-1Ristiviite: 2FZJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Kit tyyppiterminaali
Palojen lukumäärä96
Kokojen lukumäärä6
Työkalujen määräPuristustyökalu
Koot sisältyvät22-18 AWG, 22-16 AWG, 16-14 AWG, 10-12 AWG, 18-10 AWG, 18-14 AWG
Päätteen tyyppiNylon eristetty
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)36.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liitinvalikoiman tyyppi: Puristusliittimet
    • Erityisominaisuudet: 3M (TM) Scotchlok (TM) -päätesarjasarja SDTK-1 koostuu valkoisesta muovikotelosta, jossa on 12 yksittäistä tuoteosastoa, mukaan lukien tila 3M (TM) TH-440 -puristustyökalullesi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPäätteen tyyppiHinta
3M G-100 johdinliitinsarja | AE2EUZ 4X257 G-100214Eristämätön€75.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SDTK-1 Johdinliitinsarja Puristustyökalu 96 kpl
€244.37 / yksikkö