Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SDR-T lankamerkkinauhan täyttörulla, 50 pk | AB9WZW 2FYH6

3M SDR-T lankamerkkinauhan täyttörulla, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WZW Malli: SDR-TRistiviite: 2FYH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan merkintänauha
TaustaväriValkoinen
VäriValkoinen
Tarran korkeus. 003 "
TarratyyppiEsipainettu
Tarran leveys0.22 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
MateriaaliPolyesterikalvo
Etikettien määrä576
Temp. alue-40 - 250 F
TyyppiTäytä rullaa
Käyttää annostelijaaValmistaja Ei STD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTarratyyppiMateriaaliTemp. alueTyyppiHinta
3M 49518 lankamerkintäteippiannostelija, 10 kpl | AB9KYC 2DRX3 49518punainenJohtomerkin annostelija nauhallaTäytetty 10 rullalla numeroitua nauhaaPolypropeeniannostelija, joka on täytetty polyesterikalvoteipillä-40 - 250 astetta FSTD€1,171.58
3M SDR-MC johtomerkintäväri, 10 kpl | AE2NYC 4YT66 SDR-MCMustaa valkoisellaLankamerkintänauhan täyttöSDR-annostelija-250 astetta F (121 astetta C)-€92.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SDR-T lankamerkkinauhan täyttörulla, 50 kpl
€451.80 / yksikkö