Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SDR-MC johtomerkintäväri, 10 kpl | AE2NYC 4YT66

3M SDR-MC johtomerkintäväri, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE2NYC Malli: SDR-MCRistiviite: 4YT66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamerkintänauhan täyttö
VäriMustaa valkoisella
Tarran korkeus. 003 "
TarratyyppiSDR-annostelija
Tarran leveys0.215 "
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Temp. alue250 astetta F (121 astetta C)
Käyttää annostelijaaValmistaja Ei STD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTarratyyppiMateriaaliTemp. alueTyyppiHinta
3M 49518 lankamerkintäteippiannostelija, 10 kpl | AB9KYC 2DRX3 49518punainenJohtomerkin annostelija nauhallaTäytetty 10 rullalla numeroitua nauhaaPolypropeeniannostelija, joka on täytetty polyesterikalvoteipillä-40 - 250 astetta FSTD€1,171.58
3M SDR-T lankamerkkinauhan täyttörulla, 50 pk | AB9WZW 2FYH6 SDR-TValkoinenLangan merkintänauhaEsipainettuPolyesterikalvo-40 - 250 FTäytä rullaa€451.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SDR-MC johtomerkintäväri, 10 kpl
€92.51 / yksikkö