Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 49518 lankamerkintäteippiannostelija, 10 kpl | AB9KYC 2DRX3

3M 49518 Wire Marker teippiannostelija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB9KYC Malli: 49518Ristiviite: 2DRX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,171.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkin annostelija nauhalla
TaustaväriValkoinen
Väripunainen
Tarran korkeus0.003 "
TarratyyppiTäytetty 10 rullalla numeroitua nauhaa
Tarran leveys0.22 "
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden36
MateriaaliPolypropeeniannostelija, joka on täytetty polyesterikalvoteipillä
Etikettien määrä5760
Temp. alue-40 - 250 astetta F
TyyppiSTD
Käyttää annostelijaaValmistaja Ei STD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.635
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rullaa legendaa kohti (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTarratyyppiMateriaaliTemp. alueTyyppiHinta
3M SDR-T lankamerkkinauhan täyttörulla, 50 pk | AB9WZW 2FYH6 SDR-TValkoinenLangan merkintänauhaEsipainettuPolyesterikalvo-40 - 250 FTäytä rullaa€451.80
3M SDR-MC johtomerkintäväri, 10 kpl | AE2NYC 4YT66 SDR-MCMustaa valkoisellaLankamerkintänauhan täyttöSDR-annostelija-250 astetta F (121 astetta C)-€92.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 49518 Wire Marker teippiannostelija, 10 kpl
€1,171.58 / yksikkö