Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M SDR-9 -lankamerkintänauha # 9 | AE2NXY 4YT62

3M SDR-9 Wire Marker Teippi #9

Varastossa
Tuote: AE2NXY Malli: SDR-9Ristiviite: 4YT62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamerkintänauhan täyttö
TaustaväriValkoinen
VäriMustaa valkoisella
Tarran korkeus. 003 "
TarratyyppiSDR-annostelija
Tarran leveys0.215 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Etikettien määrä576
Temp. alue250 astetta F (121 astetta C)
Käyttää annostelijaaValmistaja Ei STD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
3M SDR-0-9 johdinmerkki #0-9, 10 pk | AE2NXM 4YT52 SDR-0-9punainen€85.76
3M SDR-0 -lankamerkintänauha # 0 | AE2NXN 4YT53 SDR-0Mustaa valkoisella€8.52
3M SDR-1 -lankamerkintänauha # 1 | AE2NXP 4YT54 SDR-1Mustaa valkoisella€8.31
3M SDR-2 -lankamerkintänauha # 2 | AE2NXQ 4YT55 SDR-2Mustaa valkoisella€8.24
3M SDR-3 -lankamerkintänauha # 3 | AE2NXR 4YT56 SDR-3Mustaa valkoisella€8.15
3M SDR-4 -lankamerkintänauha # 4 | AE2NXT 4YT57 SDR-4Mustaa valkoisella€8.01
3M SDR-5 -lankamerkintänauha # 5 | AE2NXU 4YT58 SDR-5Mustaa valkoisella€7.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SDR-9 Wire Marker Teippi #9
€8.95 / yksikkö