3M S-133L-5 Päänsuojus integroidulla pään jousituksella, valkoinen, keskikokoinen/suuri, 5 pk | AF2ALT 6PPG9

3M S-133L-5 päänsuojus integroidulla pään jousituksella, valkoinen, keskikokoinen/suuri, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AF2ALT Malli: S-133L-5Ristiviite: 6PPG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäähine
VäriValkoinen
Lens Materialpetg
Materiaalipolypropeeni
KokoM / L
jousitusIntegroitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M S-133L-5 päänsuojus integroidulla pään jousituksella, valkoinen, keskikokoinen/suuri, 5 kpl
€451.51 / yksikkö