Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M RC-1-palosuojaraja, rajoittava kaulus 25 jalkaa | AC2ECT 2JDF7

3M RC-1 paloesteen rajoittava kaulus 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AC2ECT Malli: RC-1Ristiviite: 2JDF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulipalon estävä kaulus
VäriHopea
Pituus25ft.
Materiaali28 ga. Teräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M RC-1 paloesteen rajoittava kaulus 25 jalkaa pitkä
€223.55 / yksikkö