Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M QSLV-M 2-500 kylmäkutistuma 2awg - 1000kcmil 5.25 tuumaa | AD7EQG 4DYY2

3M QSLV-M 2-500 kylmäkutiste 2awg-1000kcmil 5.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7EQG Malli: QSLV-M 2-500Ristiviite: 4DYY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutistemuoviliittimien eristimet
Kaapelialue2-500 kcmil alumiinia, 2-1000 kcmil kupari
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.4 "
Tunnus ennen kutistumista1.6 "
Pituus5.25 "
MateriaaliEPDM-kumi, jossa molemmissa päissä tiivistemassat
Maks. Jännite1000
KutistussuhdeEi arvioitu
Kutista lämpötila.Ei sovellettavissa
Temp. alue-40 - 266 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeenEi sovellettavissa
Seinä tyyppiKeskiseinä
Vaijerivalikoima2-500 alumiinia, 2-1000 kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaKaapelialueHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusMateriaaliMaks. JänniteTemp. alueHinta
3M QSLV-M8 2/0 Kylmäkutistus 8-3 / 0 Awg 2.5 tuuman pituus | AD7EQF 4DYY1 QSLV-M8 2/08-2 / 0 Alumiini, 8-3 / 0 kupari8-2 / 0 AWG alumiini, 8-3 / 0 AWG kupari0.2 "0.75 "2.5 "EPDM-kumi, jossa molemmissa päissä tiivistemassat1000-40 - 266 F€81.36
3M 8428-12 -eristinliitin | AE2NXL 4YT51 8428-12450-800 kcmil500-800 kcmil0.95 "1.94 "12 "Kumi1000V-40 - 194 astetta F€122.63
3M 8426-9 -eristinliitin | AE2NYT 4YT80 8426-92/0 - 250 kcmil2/0 - 250 kcmil0.55 "1.18 "9"Kumi1000V-40 - 194 astetta F€62.40
3M 8427-12 -eristinliitin | AE2NYU 4YT81 8427-12250-400 kcmil250-400 kcmil0.69 "1.38 "12 "Etyleenipropyleenikumi1000V-40 - 194 astetta F€90.16
3M 8423-6 Eristysliitin | AE2NYV 4YT82 8423-66-4 AWG6-4 AWG0.31 "0.56 "6"Etyleenipropyleenikumi1000V-40 - 194 astetta F€48.47
3M 8424-8 -eristinliitin | AE2NYW 4YT83 8424-810 - 1/0 AWG10 - 1/0 AWG0.1 "0.82 "8"Etyleenipropyleenikumi1000V-40 - 194 astetta F€59.57
3M 8425-8 -eristinliitin | AE2NYX 4YT84 8425-82 - 1/0 AWG2 - 1/0 AWG0.4 "0.82 "8"Etyleenipropyleenikumi1000V-40 - 194 astetta F€54.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M QSLV-M 2-500 kylmäkutiste 2awg-1000kcmil 5.25 tuumaa
€108.10 / yksikkö