Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MV10-10FK haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 500 Pk | AC2FBQ 2JJW2

3M MV10-10FK haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 500 Pk

Varastossa
Tuote: AC2FBQ Malli: MV10-10FKRistiviite: 2JJW2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€400.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiHeinäkuu
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.03 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiYhteyden tyyppiKokonaispituusSaumaNastan kokoPäätteen tyyppiVaijerivalikoimaHinta
3M MVU18-10FBX haarukkaliitin punainen 22 - 18 Awg, 100 pk | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXpunainenHeinäkuu0.85 "Pakattu#10Tukkia22-18 AWG€66.31
3M MV18-6FLX haarukkaliitin punainen 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXpunainenHeinäkuu0.88 "juotettu#6Lukitus22-18 AWG€66.89
3M MV18-10FLX haarukkaliitin punainen 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXpunainenHeinäkuu0.88 "juotettu#10Lukitus22-18 AWG€107.10
3M MV14-6FLX haarukkaliitin Sininen 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLXsininenHeinäkuu0.88 "juotettu#6Lukitus16-14 AWG€69.29
3M MV14-10FLX haarukkaliitin Sininen 16 - 14 Awg, 100 Pk | AA8TMK 1A087 MV14-10FLXsininenHeinäkuu0.88 "juotettu#10Lukitus16-14 AWG€107.10
3M MV10-10FLX haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 50 Pk | AA8TML 1A088 MV10-10FLXKeltainenHeinäkuu1.03 "juotettu#10Lukitus12-10 AWG€62.88
3M MV10-14FLX haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 50 Pk | AA8TMM 1A089 MV10-14FLXKeltainenHeinäkuu1.24 "juotettu1 / 4 "Lukitus12-10 AWG€86.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MV10-10FK haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg, 500 Pk
€400.18 / yksikkö