Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M M4-12R/SK rengasliitin paljasjuotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLC 2JLU7

3M M4-12R/SK rengasliitin paljasjuotettu 4 Awg, 200 Pk

Varastossa
Tuote: AC2FLC Malli: M4-12R/SKRistiviite: 2JLU7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€544.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila347-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.34 "
Saumajuotettu
Nastan koko1 / 2 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima4AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoVärikoodiLiitäntämateriaaliPäätteen tyyppiYhteyden tyyppiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusHinta
3M MU4-38RHTK rengasliitin paljain päin 4 Awg, 200 pk | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "paljasNikkelöity teräsStandardiröyheltääEristämätön900-astetta F1.34 "€460.18
3M M4-516RK rengasliitin paljasjuotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLL 2JLW2 M4-516RK5 / 16 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.34 "€562.45
3M M4-38RK rengasliitin paljasjuotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLN 2JLW6 M4-38RK3 / 8 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.34 "€558.76
3M MN4-38RK rengasliitin keltainen juotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLT 2JLX5 MN4-38RK3 / 8 "KeltainenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.74 "€521.57
3M MN4-14RK rengasliitin keltainen juotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLV 2JLX9 MN4-14RK1 / 4 "KeltainenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.74 "€521.61
3M M4-14RK rengasliitin paljasjuotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLX 2JLY4 M4-14RK1 / 4 "paljasKupariStandardiröyheltääEristämätön347-astetta F1.34 "€562.41
3M MN4-516RK rengasliitin keltainen juotettu 4 Awg, 200 pk | AC2FLZ 2JLY8 MN4-516RK5 / 16 "KeltainenKupariStandardiröyheltääNylon221-astetta F1.74 "€519.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M M4-12R/SK rengasliitin paljasjuotettu 4 Awg, 200 Pk
€544.32 / yksikkö