Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M MC3/0-38RX rengasliitin oranssi juotettu 3 Awg, 60 pk | AB9XAL 2FYK2

3M MC3/0-38RX rengasliitin, oranssi juotettu 3 Awg, 60 pk

Varastossa
Tuote: AB9XAL Malli: MC3/0-38RXRistiviite: 2FYK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€668.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Tynnyrin pituusLyhyt
Kaapelin koko3/0 AWG
VärikoodiOranssi
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi14, 101
Pituus2.16 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliTina
Nastan koko3 / 8 "
TyyliRengas
Leveys0.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan kokoHinta
3M MC3/0-12RX rengasliitin oranssi juotettu 3 Awg, 60 pk | AB9XAM 2FYK3 MC3 / 0-12RX1 / 2 "€668.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M MC3/0-38RX rengasliitin, oranssi juotettu 3 Awg, 60 pk
€668.65 / yksikkö