Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M ICE125-S -vesisuodatinjärjestelmä 3/8 tuuman Npt 1.5 Gpm | AF7YWM 23NY89

3M ICE125-S-vedensuodatinjärjestelmä 3/8 tuuman Npt 1.5 Gpm

Varastossa
Tuote: AF7YWM Malli: ICE125-SRistiviite: 23NY89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro HF25-S
VäriValkoinen
Yhteys3 / 8 "NPT
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus1.5 gpm
Kotelopolypropeeni
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia1
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4.5 "
Kokonaiskorkeus17 "
kokonaisleveys4"
vähentääSedimentti, kloori, maku, haju ja asteikko
Käyttöikä10,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausnopeusmikroniaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääHinta
3M ICE260-S -vesisuodatinjärjestelmä 3/4 tuumaa 6.68 Gpm | AF7YHD 23NY96 ICE260-S3 / 4 "NPT6.68 gpm0.25.5 "18 "16.88 "Kloori, maku, haju, bakteerit, sedimentti, kysta ja asteikko€1,282.21
3M ICE265-S -vesisuodatinjärjestelmä 3/4 tuumaa 6.68 Gpm | AF7YHE 23NY97 ICE265-S3 / 4 "NPT6.68 gpm35.5 "18 "16.88 "Sedimentti, kloori, maku, haju ja asteikko€1,261.25
3M ICE120-S -vesisuodatinjärjestelmä 3/8 tuuman Npt 1.5 Gpm | AF7YWL 23NY88 ICE120-S3 / 8 "NPT1.5 gpm0.54.5 "17 "4"Sedimentti, kloori, maku, haju, kysta ja asteikko€323.10
3M ICE140-S -vesisuodatinjärjestelmä 3/8 tuuman Npt 2.1 Gpm | AF7YWN 23NY90 ICE140-S3 / 8 "NPT2.1 gpm0.25"14.75 "4.5 "Kloori, maku, haju, bakteerit, sedimentti, kysta ja asteikko€428.79
3M ICE145-S -vesisuodatinjärjestelmä 3/8 tuuman Npt 2.1 Gpm | AF7YWP 23NY91 ICE145-S3 / 8 "NPT2.1 gpm35"14.75 "4.5 "Sedimentti, kloori, maku, haju ja asteikko€394.79
3M ICE160-S -vesisuodatinjärjestelmä 1/2 tuumaa 3.34 Gpm | AF7YWQ 23NY92 ICE160-S1 / 2 "NPT3.34 gpm0.25"17.5 "8"Kloori, maku, haju, bakteerit, sedimentti, kysta ja asteikko€512.22
3M ICE165-S -vesisuodatinjärjestelmä 1/2 tuumaa 3.34 Gpm | AF7YWR 23NY93 ICE165-S1 / 2 "NPT3.34 gpm35"17.5 "8"Sedimentti, kloori, maku, haju ja asteikko€482.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M ICE125-S-vedensuodatinjärjestelmä 3/8 tuuman Npt 1.5 Gpm
€324.70 / yksikkö