Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M HB903 -telakointiteippi, nauhan enimmäisleveydelle 2 tuumaa | CF2BBY 24A814

3M HB903 kädessä pidettävä teippiannostelija, nauhan enimmäisleveydelle 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2BBY Malli: HB903Ristiviite: 24A814

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava teippiannostelija
Terän materiaaliHiiliteräs
VäriMusta
Korkeus3"
Pituus5 5 / 8 "
MateriaaliMuovi
Leveys9 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
3M HB901 kädessä pidettävä teippiannostelija, nauhan enimmäisleveydelle 1 tuuma | CF2BBZ 2A671 HB9017"2 3 / 4 "2"€30.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M HB903 kädessä pidettävä teippiannostelija, nauhan enimmäisleveydelle 2 tuumaa
€34.68 / yksikkö