Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M GM400 liukuestenauha musta 6 tuumaa x 6 tuumaa, 5 kpl | AD6KPK 45K746

3M GM400 liukuesteteippi, musta 6 tuumaa x 6 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD6KPK Malli: GM400Ristiviite: 45K746

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus109 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
taustaAkryyliliima
VäriMusta
Halkaisija6"
Pituus6"
MateriaaliPolyesteriverkkokangas
Suorituskyky Temp.-40 - 160 astetta F
ShapeYmpyrä
Vetolujuus18 paunaa / tuumaa
Paksuus52 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusLeveysHinta
3M GM400 liukuesteteippi, musta 1 tuuma x 1 tuuma, 25 pk | AD6KNU 45K731 GM4001"1"1"€50.03
3M GM400 liukuesteteippi, musta 2 tuumaa x 2 tuumaa, 10 kpl | AD6KNX 45K734 GM4002"2"2"€46.75
3M GM400 liukuesteteippi, musta 4 tuumaa x 4 tuumaa, 5 kpl | AD6KPD 45K740 GM4004"4"4"€53.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M GM400 liukuesteteippi, musta 6 tuumaa x 6 tuumaa, 5 kpl
€77.88 / yksikkö