Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM Laturi 391-P, lähtö 12 V 50 Hz, tulo 60 Hz 115 V

Varastossa
Tuote: CD9AYN Malli: 391-P

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Absorptiojännite14.6V DC-
Kelluva jännite13.5V DC-
Taajuus50/60 Hz
Korkeus1 4 / 5 "
Pituus7 1 / 2 "
Lähtövahvistimet12A
Lähtövirta12A
Temp. alue32 astetta 120 asteeseen. F
Lämpötila32 astetta 120 asteeseen. F
Jännite100 - 240 V AC
Leveys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJänniteHinta
MORSE DRUM 391-240-P Laturi, Lähtö 12V 50 Hz, Tulo 60 Hz 240V | CD9AYJ 391-240-PLaturi240V€401.70
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4013-P Laturi, T-vaaka, Acc 533 220V | CD9AZW 4013-PLaturi220V AC€1,898.96
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 6276-P Laturi, vaaka | CD9CJG 6276-PLaturi-€1,972.01
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 6396-P Laturi | CD9CKN 6396-PLaturi-€1,811.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM Laturi 391-P, lähtö 12 V 50 Hz, tulo 60 Hz 115 V
€344.78 / yksikkö