Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 14 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKT 45K660

3M LIKALOUKKU 36852 Peitemateriaali 14 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6KKT Malli: DIRT TRAP 36852Ristiviite: 45K660
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
€225.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaint Booth Dirt Trap -maalausmateriaali
VäriValkoinen
Pituus50ft.
MateriaaliKuitukankaiden pinnan suoja
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5603130000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 1 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKU 45K661 LIKALOUKKU 368521"€23.87
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 2 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKV 45K662 LIKALOUKKU 368522"€32.34
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 28 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKW 45K663 LIKALOUKKU 3685228 "€735.32
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 4 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKX 45K664 LIKALOUKKU 368524"€70.30
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 56 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKY 45K665 LIKALOUKKU 3685256 "€764.32
3M LIKALOUKKU 36852 Loukun peitemateriaali 6 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKZ 45K666 LIKALOUKKU 368526"€81.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M LIKALOUKKU 36852 Peitemateriaali 14 tuumaa x 50 jalkaa
€225.38 / yksikkö