Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 2 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKV 45K662

3M LIKALOUKKU 36852 Peitemateriaali 2 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6KKV Malli: DIRT TRAP 36852Ristiviite: 45K662

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaint Booth Dirt Trap -maalausmateriaali
VäriValkoinen
Pituus50ft.
MateriaaliKuitukankaiden pinnan suoja
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5603130000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 14 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKT 45K660 LIKALOUKKU 3685214 "€266.88
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 1 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKU 45K661 LIKALOUKKU 368521"€27.35
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 28 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKW 45K663 LIKALOUKKU 3685228 "€600.22
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 4 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKX 45K664 LIKALOUKKU 368524"€86.53
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 56 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKY 45K665 LIKALOUKKU 3685256 "€876.02
3M LIKALOUKKU 36852 Loukun peitemateriaali 6 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKZ 45K666 LIKALOUKKU 368526"€93.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M LIKALOUKKU 36852 Peitemateriaali 2 tuumaa x 50 jalkaa
€40.81 / yksikkö