Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 4 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKX 45K664

3M LIKALOUKKU 36852 Peitemateriaali 4 tuumaa x 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6KKX Malli: DIRT TRAP 36852Ristiviite: 45K664

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaint Booth Dirt Trap -maalausmateriaali
VäriValkoinen
Pituus50ft.
MateriaaliKuitukankaiden pinnan suoja
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi5603130000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 14 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKT 45K660 LIKALOUKKU 3685214 "€225.38
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 1 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKU 45K661 LIKALOUKKU 368521"€23.87
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 2 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKV 45K662 LIKALOUKKU 368522"€32.34
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 28 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKW 45K663 LIKALOUKKU 3685228 "€735.32
3M DIRTRAP 36852 Trap Peitemateriaali 56 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKY 45K665 LIKALOUKKU 3685256 "€764.32
3M LIKALOUKKU 36852 Loukun peitemateriaali 6 tuumaa x 50 jalkaa | AD6KKZ 45K666 LIKALOUKKU 368526"€81.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M LIKALOUKKU 36852 Peitemateriaali 4 tuumaa x 50 jalkaa
€70.30 / yksikkö