Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M C31 sieni keltainen 6 tuumaa L 4-1 / 4 tuumaa W AD2TLQ 3U163

3M C31 Sponge Yellow 6 tuumaa P 4-1/4in W

Varastossa
Tuote: AD2TLQ Malli: C31Ristiviite: 3U163

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSieni
hiovaEi eristetty
VäriKeltainen
Pituus6"
MateriaaliSelluloosa
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3921140000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M A21 Sponge Pinkki 6-1/2 tuumaa L 3-3/4in L, 2 Pk | AD7DVG 4DU50 A21€6.39
3M 5-00-53200-07456-7 Sieni, Selluloosa, 7 1/2 tuumaa Lg, 4 1/4 tuumaa Leveys, 2 tuumaa Ht, keltainen, 24 PK | CN7WFJ 619K56 5-00-53200-07456-7€163.41
Tarjouspyyntö
3M W4PK sieni, kuitu, 7 tuuman koko Lg, 4 1/4 tuumaa koko leveys, keltainen | CN7WFK 3LFX5 W4PK€0.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M C31 Sponge Yellow 6 tuumaa P 4-1/4in W
€6.48 / yksikkö