Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 99421 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 320 G Sc, 25 pk | AC2EFW 2JEP5

3M 99421 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 320 G Sc, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AC2EFW Malli: 99421Ristiviite: 2JEP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriRusketus
LuokkaErittäin hieno
sisu320
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.17
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVärisisuPituusLeveysHinta
3M 01276 Hiomalevy 9 x 6 tuumaa TG Talkki, 50 pk | AB9BVV 2AYV5 01276TalkkiValkoinenT9"6"€472.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 99421 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 320 G Sc, 25 Pk
€458.18 / yksikkö