3M 01276 Hiomalevy 9 x 6 tuumaa TG Talkki, 50 pk | AB9BVV 2AYV5

3M 01276 Hiomalevy 9 x 6 tuuman TG Talkki, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB9BVV Malli: 01276Ristiviite: 2AYV5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineTalkki
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriValkoinen
LuokkaErittäin hieno
sisuT
Pituus9"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVärisisuPituusLeveysHinta
3M 99421 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 320 G Sc, 25 pk | AC2EFW 2JEP5 99421PiikarbidiRusketus32011 "9"€458.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 01276 Hiomalevy 9 x 6 tuuman TG Talkki, 50 pk
€472.29 / yksikkö