Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-23 ES Näkyvyys Jatkuva 6 tuuman huilu keltainen, vihreällä hätätilanteella | AD9KGU 4TDX4

3M 983-23 ES Conspicuity Continuous 6 tuuman huilut keltainen ja vihreä hätä

Varastossa
Tuote: AD9KGU Malli: 983-23 ESRistiviite: 4TDX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€569.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen heijastinnauha
VäriFluoresoiva keltainen / vihreä
Pituus150ft.
MateriaaliJäykkä
Pakkaustyyppirulla
Paksuus14-18 milliä.
TyyppiHälytysajoneuvo
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.446
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
3M 983-71NL ES Näkyvyys Jatkuva 6 tuuman keltainen hätätilanne | AD9KGV 4TDX5 983-71NL ESKeltainen€572.97
3M 983-72NL ES Näkyvyys Jatkuva 6 tuuman punainen hätä | AD9KGW 4TDX6 983-72NL ESpunainen€573.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-23 ES Conspicuity Continuous 6 tuuman huilut keltainen ja vihreä hätä
€569.84 / yksikkö