Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 9325 kirkas kitkaa vähentävä teippi 2 tuumaa x 5 jaardia | AA6XFQ 15D287

3M 9325 kirkas squeak Reduction Tape 2 tuumaa x 5 yd

Tuotenumero: AA6XFQ Malli: 9325Ristiviite: 15D287
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 19

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€210.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräPurista pelkistysnauha
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriPoista valinta
Pituus5 yd.
MateriaaliUHMW polyeteeni
Suorituskyky Temp.-30 - 225 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus40 paunaa / tuumaa
Paksuus5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
3M 1 / 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WMQ 15C863 1 / 2-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.1 / 2 "€361.88
3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WMR 15C864 12-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.12 "€8,168.93
3M 1 / 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WNF 15C879 1 / 2-36-932550 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni5 milj.1 / 2 "€341.51
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WNG 15C880 12-36-932550 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni5 milj.12 "€8,679.32
3M 1-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1 tuuman x 36 jaardin | AA6WPC 15C902 1-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.1"€550.89
3M 1-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1 tuuman x 36 jaardin | AA6WPL 15C910 1-36-932550 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni5 milj.1"€748.97
3M 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WRK 15C957 2-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.2"€1,299.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 9325 kirkas squeak Reduction Tape 2 tuumaa x 5 yd
€210.57 / yksikkö