Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WMR 15C864

3M 12-36-5430 kirkas kitkaa vaimentava teippi 12 tuumaa x 36 jaardi

Varastossa
Tuote: AA6WMR Malli: 12-36-5430Ristiviite: 15C864
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
€8,604.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurista pelkistysnauha
Tartunnan lujuus75 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriPoista valinta
Pituus36 yd.
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.-30 - 225 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus40 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
3M 1 / 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WMQ 15C863 1 / 2-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.1 / 2 "€382.65
3M 1 / 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WNF 15C879 1 / 2-36-932550 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni5 milj.1 / 2 "€371.84
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 tuumaa x 36 jaardia | AA6WNG 15C880 12-36-932550 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni5 milj.12 "€8,718.65
3M 1-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1 tuuman x 36 jaardin | AA6WPC 15C902 1-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.1"€499.50
3M 1-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1 tuuman x 36 jaardin | AA6WPL 15C910 1-36-932550 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni5 milj.1"€721.05
3M 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WRK 15C957 2-36-543075 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni7 milj.2"€1,349.78
3M 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 2 tuumaa x 36 jaardia | AA6WRU 15C965 2-36-932550 oz. / Tuumaa36 yd.polyeteeni5 milj.2"€1,424.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 12-36-5430 kirkas kitkaa vaimentava teippi 12 tuumaa x 36 jaardi
€8,604.23 / yksikkö