Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8934 -filamenttinauha 48mm x 55m | AA7AHV 15R520

3M 8934 Filamenttinauha 48mm x 55m

Varastossa
Tuote: AA7AHV Malli: 8934Ristiviite: 15R520

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulanka
Tartunnan lujuus60 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriPoista valinta
Pituus55m
MateriaaliPolypropeenikalvo
Suorituskyky Temp.40 astetta 80 astetta F
Vetolujuus100 paunaa / tuumaa
Paksuus4 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919102010
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
3M 8934 Filamenttinauha 18mm x 55m 4 mil, 48 Pk | AD3FHX 3YTY7 893460 oz. / Tuumaa55m40 astetta 80 astetta F100 paunaa / tuumaa4 milj.18mm€415.07
3M 822 filamenttinauha 4 tuumaa x 0.15 m, 20 pk | AG6WQH 49H650 82255 oz. / Tuumaa0.15m50 astetta 175 astetta F35 paunaa / tuumaa3.1 milj.4"€104.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8934 Filamenttinauha 48mm x 55m
€16.79 / yksikkö