3M 8934 Filamenttinauha 18mm x 55m 4 mil, 48 Pk | AD3FHX 3YTY7

3M 8934 Filamenttinauha 18mm x 55m 4 mil, 48 Pk

Varastossa
Tuote: AD3FHX Malli: 8934Ristiviite: 3YTY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€415.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulanka
Tartunnan lujuus60 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriPoista valinta
Pituus55m
MateriaaliPolypropeenikalvo
Suorituskyky Temp.40 astetta 80 astetta F
Vetolujuus100 paunaa / tuumaa
Paksuus4 milj.
Leveys18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3919102010
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusPituusSuorituskyky Temp.VetolujuusPaksuusLeveysHinta
3M 8934 -filamenttinauha 48mm x 55m | AA7AHV 15R520 893460 oz. / Tuumaa55m40 astetta 80 astetta F100 paunaa / tuumaa4 milj.48mm€16.79
3M 822 filamenttinauha 4 tuumaa x 0.15 m, 20 pk | AG6WQH 49H650 82255 oz. / Tuumaa0.15m50 astetta 175 astetta F35 paunaa / tuumaa3.1 milj.4"€104.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8934 Filamenttinauha 18mm x 55m 4 mil, 48 Pk
€415.07 / yksikkö