3M 88-Super-2x36YD sähköteippi 2 x 108 jalkaa 8.5 milj., 12 pk | AB9XCR 2FYW1

3M 88-Super-2x36YD sähköteippi 2 x 108 jalkaa 8.5 mil, 12 pk

Varastossa
Tuote: AB9XCR Malli: 88-Super-2x36YDRistiviite: 2FYW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,085.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
Tartunnan lujuus60 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumihartsi
VäriMusta
Pituus108ft.
MateriaaliPaloa hidastava vinyyli
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue0 astetta 220 astetta F
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus8.5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3919102020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysVäriPituusSuorituskyky Temp.Lämpötila-alueHinta
3M 66R 1 in x 36 yd Sähköteippi 1 x 108ft 10mil Musta, 36 Pk | AB9KRX 2DPU4 66R 1 x 36 jaardia10 milj.20 oz. / TuumaaKumihartsi1"Musta108ft.Jopa 220 astetta F32 astetta 221 astetta F€1,174.53
3M 22 sähköteippi 3/4 x 108 jalkaa 10 mil, 48 pk | AB9KTA 2DPU7 2210 milj.20 oz. / TuumaaKumihartsi3 / 4 "Musta108ft.Jopa 176 astetta F15 astetta 176 astetta F€2,069.26
3M 33-1-1/2x44FT sähköteippi 1-1/2 x 44 jalkaa 7 mil, 100 pk | AB9XAZ 2FYL6 33-1-1/2x44FT7 milj.24 oz. / TuumaaKumihartsi1.5 "Musta44ft.Jopa 176 astetta F0 astetta 220 astetta F€2,384.48
3M Scotch 35 sähköteippi 1/2 x 20 jalkaa 7 mil oranssi, 100 pk | AB9XDJ 2FZC7 Skotti 357 milj.20 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi1 / 2 "Oranssi20ft.Jopa 220 astetta F32 astetta 220 astetta F€528.08
3M 33+ SUPER-3/4x52FT sähköteippi 3/4 x 52 jalkaa 7 mil, 100 pk | AB9XDK 2FZC9 33+ SUPER-3 / 4x52FT7 milj.60 oz. / TuumaaKumihartsi3 / 4 "Musta52ft.Jopa 220 astetta F0 astetta 220 astetta F€1,457.68
3M 33+ SUPER-3/4x44FT sähköteippi 3/4 x 44 jalkaa 7 milj., 100 pk | AB9XDM 2FZD6 33+ SUPER-3 / 4x44FT7 milj.60 oz. / TuumaaKumihartsi3 / 4 "Musta44ft.Jopa 220 astetta F0 astetta 220 astetta F€1,255.93
3M Scotch 35 Electrical Tape 1/2 x 20 jalkaa 7 mil Ruskea, 100 Pk | AB9XDP 2FZD8 Skotti 357 milj.20 oz. / TuumaaPaineherkkä kumi1 / 2 "Ruskea20ft.Jopa 220 astetta F32 astetta 220 astetta F€528.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 88-Super-2x36YD sähköteippi 2 x 108 jalkaa 8.5 mil, 12 pk
€1,085.32 / yksikkö