Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 53382 Betonin huoltosekoitussuutin, 36 pk | AB9YQU 2GKL4

3M 53382 Betonin huoltosekoitussuutin, 36 kpl

Varastossa
Tuote: AB9YQU Malli: 53382Ristiviite: 2GKL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitussuutin
Suuttimen tyyppi8.4 oz: n kasetille (4TY45)
TyyppiBetonin huolto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3214100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kartioitu pää voidaan leikata annostelun määrän lisääntyessä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOminaisuudetPituusSekoitussuhdeTyyppiHinta
3M 8193 sekoitussuutin, 6 kpl | AC2KEB 2KVB2 8193--1: 1 tai 2: 1Suuri halkaisija€33.51
3M 87982 Sekoitussuutin 6mm kierre, 36 pk | AC3PMB 2VCY4 87982--1: 1, 2: 1-€354.72
3M NOZ sekoitussuutin, 36 pk | CE9VNN 33HE86 MUTTERI0.22" sq x 4-39/64" pitkä, 16 elementin kaskadisekoitin3 5 / 8 "10:1-€122.96
3M NOZ kierteinen sekoitussuutin, 36 pk | CF2AMX 33HE90 MUTTERI0.4 "halkaisija x 9-1/2" pitkä, 18 elementin kierteinen mikseri8 3 / 4 "10:1-€382.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 53382 Betonin huoltosekoitussuutin, 36 kpl
€149.14 / yksikkö