UUSI AGE 22024ES24P -laiteteline 20 x 24 x 24 | AF2ZWT 6ZUD5

NEW AGE 22024ES24P Varusteteline 20 x 24 x 24

Varastossa
Tuote: AF2ZWT Malli: 22024ES24PRistiviite: 6ZUD5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€706.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiden jalusta
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHopea
Syvyys20 "
Edge TypeHuulinen
Korkeus24 "
Jalan tyyppi1-5 / 16 "halkaisijaputki
Pituus24 "
Kuormitusluokitus400 paunaa per hylly
MateriaaliAlumiini
Hyllyjen lukumäärä2
Lähetä dia.1-5 / 16 "
Leveys20 "
Työpinnan materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusLeveysHinta
UUSI AGE 21824ES24P -varusteteline 18 x 24 x 24 | AF2ZWM 6ZUD0 21824ES24P18 "24 "24 "18 "€575.78
UUSI Ikä 21830ES24P Varusteline 18 x 24 x 30 | AF2ZWN 6ZUD1 21830ES24P18 "24 "30 "18 "€682.43
UUSI AGE 21836ES24P -varusteteline 18 x 24 x 36 | AF2ZWP 6ZUD2 21836ES24P18 "24 "36 "18 "€784.89
UUSI AGE 21842ES24P -laiteteline 18 x 24 x 42 | AF2ZWQ 6ZUD3 21842ES24P18 "24 "42 "18 "€659.36
NEW AGE 21848ES24P Varusteteline 18 x 24 x 48 | AF2ZWR 6ZUD4 21848ES24P18 "24 "48 "18 "€713.03
UUSI AGE 22030ES24P Varusteline, 20 "Syvyys x 24" Korkeus x 30 "Pituus | AF2ZWU 6ZUD6 22030ES24P20 "24 "30 "20 "€723.90
UUSI AGE 22036ES24P -varusteteline 20 x 24 x 36 | AF2ZWV 6ZUD7 22036ES24P20 "24 "36 "20 "€686.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 22024ES24P Varusteteline 20 x 24 x 24
€706.09 / yksikkö