Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9434 Litteä aluslevy, uritettu musta oksidi, sopii 1 | AE6HDP 5RY88

APPROVED VENDOR Z9434 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii 1 tuumaan

Varastossa
Tuote: AE6HDP Malli: Z9434Ristiviite: 5RY88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Rockwellin kovuusB49
Slot Width1.031 "
Paksuus7 / 16 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9434 litteä aluslevy urallinen musta oksidi sopii 1 tuumaan
€34.76 / yksikkö