3M 84947 Hiomanauha 37 tuumaa L x 75 tuumaa pituus noin 120g, 5 kpl | AC2EEQ 2JEC7

3M 84947 Hiomanauha 37 tuumaa L x 75 tuumaa pituus noin 120 g, 5 pk

Varastossa
Tuote: AC2EEQ Malli: 84947Ristiviite: 2JEC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,091.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
TaustamateriaaliPolyesterikangas
TaustapainoYF
VäriOranssi
LuokkaLoppu
sisu120
Pituus75 "
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.29
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkasisuHinta
3M 84896 Psa hiomalevypaperi 5 tuumaa P400g, 500 pk | AB9BPT 2AXY5 84896PSA-hiomalaikkaAlumiinioksidiAvaa takki, kuormankestäväPaperiAKeltainenErittäin hieno400€800.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 84947 Hiomanauha 37 tuumaa L x 75 tuumaa pituus noin 120 g, 5 pk
€2,091.77 / yksikkö