Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 84896 Psa hiomalevypaperi 5 tuumaa P400g, 500 pk | AB9BPT 2AXY5

3M 84896 Psa hiomalevypaperi 5 tuumaa P400g, 500 pk

Varastossa
Tuote: AB9BPT Malli: 84896Ristiviite: 2AXY5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€776.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvaa takki, kuormankestävä
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriKeltainen
Levy Dia.5"
LuokkaErittäin hieno
sisu400
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVäriLuokkasisuHinta
3M 84947 Hiomanauha 37 tuumaa L x 75 tuumaa pituus noin 120g, 5 kpl | AC2EEQ 2JEC7 84947HiomavyöKeraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuPolyesterikangasYFOranssiLoppu120€2,302.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 84896 Psa hiomalevypaperi 5 tuumaa P400g, 500 pk
€776.79 / yksikkö