Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 14004 Psa levyrulla monireikäinen 6 tuumaa P600g, 4 pk | AB9JPY 2DLE9

3M 14004 Psa Disc Roll Monireikäinen 6 tuumaa P600g, 4 Pk

Varastossa
Tuote: AB9JPY Malli: 14004Ristiviite: 2DLE9
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
€545.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, hartsiliimattu, stearaatti
TaustamateriaaliElokuva
Taustapaino3 milj
VäriVioletti
Levy Dia.6"
Levyt per rulla100
LuokkaErittäin hieno
sisu600
Tyhjiöreiän suunnitteluMonireikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.67
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi39233010000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVäriLevy Dia.sisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
3M 82461 Psa levyrulla, ei reikää 5 tuumaa P400g, 4 pk | AB9BUA 2AYB9 82461Avoin takki, stearaattiElokuva2 tuhatKulta5"400Ei reikää€619.42
3M 14006 Psa levyrulla monireikäinen 6 tuumaa P400g, 4 pk | AB9BYP 2AZV8 14006Avoin takki, hartsiliimattu, stearaattiElokuva3 miljVioletti6"400Monireikä€575.98
3M 84899 Psa-levyrulla, ei reikää 5 tuumaa 400g, 4 kpl | AB9JJB 2DHY1 84899Avoin takki, stearaattiPaperiAKeltainen5"400Ei reikää€1,418.69
3M 14003 Psa levyrulla monireikäinen 6 tuumaa P800g, 4 pk | AB9JQC 2DLF5 14003Avoin takki, hartsiliimattu, stearaattiElokuva3 miljVioletti6"800Monireikä€530.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 14004 Psa Disc Roll Monireikäinen 6 tuumaa P600g, 4 Pk
€545.78 / yksikkö