Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8277 Mattaliima | AC2KEM 2KVD9

3M 8277 mattainen liima

Varastossa
Tuote: AC2KEM Malli: 8277Ristiviite: 2KVD9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€261.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMattaliima
Käyttöaika10 min.
VäriVihreä
Kovettumisaika60 min
Koko400 ml
Tietty painovoima1.28
substraatitAlumiini, teräs, messinki, kupari, kumi, muovit, PVC, ABS, polykarbonaatti, akryyli, kuituvahvistettu polyesteri
Temp. alue-40 - 176 astetta F
Vetolujuus1500 - 2000 psi
TyyppiKaksiosainen uretaani
Viskositeetti400
VOC-sisältö0%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alhainen viskositeetti, itsemittaus ja sekoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8277 mattainen liima
€261.37 / yksikkö