Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BECKETT 21805GU -polttomoottori AD8ZRU AD8ZRV AC8GVB | AC8GVC 3AAC3

BECKETT 21805GU Poltinmoottori AD8ZRU AD8ZRV AC8GVB

Varastossa
Tuote: AC8GVC Malli: 21805GURistiviite: 3AAC3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€264.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimen moottori
Tyyppi1/7 hv, 3450 kierrosta/min

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5145
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8501204000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BECKETT 21805GU Poltinmoottori AD8ZRU AD8ZRV AC8GVB
€264.15 / yksikkö