Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8270 Lasikuitu korjausliima | AC2KEH 2KVD5

3M 8270 Lasikuidun korjausliima

Varastossa
Tuote: AC2KEH Malli: 8270Ristiviite: 2KVD5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitu korjausliima
Käyttöaika1 min
VäriVihreä
Kovettumisaika10 min
Koko400 ml
Tietty painovoima1.28
substraatitAlumiini, teräs, messinki, kupari, kumi, muovit, PVC, ABS, polykarbonaatti, akryyli, kuituvahvistettu polyesteri
Temp. alue-40 - 176 astetta F
TyyppiKaksiosainen uretaani
Viskositeetti600
VOC-sisältö0%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Jännevastus, joustava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaKovettumisaikaHinta
3M 8273 Lasikuitu korjausliima | AC2KEJ 2KVD6 827335 min3 h.€256.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8270 Lasikuidun korjausliima
€261.69 / yksikkö