Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 80802 läppäpyörä Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 80g | AE6BMV 5PJC0

3M 80802 läppäpyörä Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 80 g

Varastossa
Tuote: AE6BMV Malli: 80802Ristiviite: 5PJC0
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
€78.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusläppärengas
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus
KiinnitysjärjestelmäRoloc (TM)
Halkaisija2.5 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku9000
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
3M 80679 läppäpyörä Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 120g | AE6BMU 5PJA9 80679Loppu120€83.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 80802 läppäpyörä Roloc Interleaf 2.5 x 1.25 80 g
€78.50 / yksikkö