Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 80801 läppäpyörän takaosa Ao 3 x 1.75 x 1/4 varsi 80g | AF2HCA 6TV94

3M 80801 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 varsi 80g

Varastossa
Tuote: AF2HCA Malli: 80801Ristiviite: 6TV94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus
Halkaisija3"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku8,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHioma-tyyppiHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuLeveysHinta
3M 05974 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 3 x 1.75 x 1/4 Varsi Keskikokoinen AE2WEF 4ZR48 05974AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3"Keskikokoinen-9,0001.75 "€77.24
3M 14781 läppäpyörä kuitukangas Sc 3 x 1.75 x 1/4 varsi hieno | AE2WPB 4ZT02 14781PiikarbidiKuitukangastuotteiden3"Loppu-8,5001.75 "€81.31
3M 16622 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 2 x 1 x 1/4 Varsi Med | AF2FMM 6RW67 16622AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden2"Keskikokoinen-12,0001"€51.21
3M 80678 läppäpyörän takaosa Ao 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678AlumiinioksidiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus3"Loppu1208,0001.75 "€93.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 80801 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 varsi 80g
€93.49 / yksikkö