Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05974 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 3 x 1.75 x 1/4 Varsi Keskikokoinen AE2WEF 4ZR48

3M 05974 Läppäpyörä kuitukangas Ao 3 x 1.75 x 1/4 varsi keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AE2WEF Malli: 05974Ristiviite: 4ZR48
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
€77.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
Halkaisija3"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku9,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHioma-tyyppiHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuLeveysHinta
3M 14781 läppäpyörä kuitukangas Sc 3 x 1.75 x 1/4 varsi hieno | AE2WPB 4ZT02 14781PiikarbidiKuitukangastuotteiden3"Loppu-8,5001.75 "€81.31
3M 16622 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 2 x 1 x 1/4 Varsi Med | AF2FMM 6RW67 16622AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden2"Keskikokoinen-12,0001"€51.21
3M 80678 läppäpyörän takaosa Ao 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678AlumiinioksidiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus3"Loppu1208,0001.75 "€93.49
3M 80801 läppäpyörän takaosa Ao 3 x 1.75 x 1/4 varsi 80g | AF2HCA 6TV94 80801AlumiinioksidiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus3"Keskikokoinen808,0001.75 "€93.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05974 Läppäpyörä kuitukangas Ao 3 x 1.75 x 1/4 varsi keskikokoinen
€77.24 / yksikkö