Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 16622 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 2 x 1 x 1/4 Varsi Med | AF2FMM 6RW67

3M 16622 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 2 x 1 x 1/4 varsi Med

Varastossa
Tuote: AF2FMM Malli: 16622Ristiviite: 6RW67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppärä varrella
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
Halkaisija2"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku12,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHioma-tyyppiHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuLeveysHinta
3M 05974 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 3 x 1.75 x 1/4 Varsi Keskikokoinen AE2WEF 4ZR48 05974AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden3"Keskikokoinen-9,0001.75 "€80.10
3M 14781 läppäpyörä kuitukangas Sc 3 x 1.75 x 1/4 varsi hieno | AE2WPB 4ZT02 14781PiikarbidiKuitukangastuotteiden3"Loppu-8,5001.75 "€82.07
3M 80678 läppäpyörän takaosa Ao 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678AlumiinioksidiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus3"Loppu1208,0001.75 "€87.89
3M 80801 läppäpyörän takaosa Ao 3 x 1.75 x 1/4 varsi 80g | AF2HCA 6TV94 80801AlumiinioksidiPäällystetty / ei-kudottu sekoitus3"Keskikokoinen808,0001.75 "€87.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 16622 Läppäpyörä Kuitukangas Ao 2 x 1 x 1/4 varsi Med
€51.21 / yksikkö