Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 784F hiomanauha, pituus 25 tuumaa, leveys 1/2 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 60 karkeus, keskikokoinen | CE9KTK 448C80

3M 784F hiomanauha, pituus 25 tuumaa, leveys 1/2 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 60 karkeus, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: CE9KTK Malli: 784FRistiviite: 448C80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.62 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 200 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineKeraaminen jyvä
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
VäriKastanjanruskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Pituus25 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoHioma-aineHioma-tyyppiLeveysTaustamateriaaliVäriLuokkasisuHinta
3M 577F hiomanauha, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, zirkoniumalumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KPU 20RU66 577F-Zirkonia AluminaPäällystetty2"KangasVihreäKeskikokoinen80€13.51
3M 784F hiomanauha, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 60 karkeus, keskikokoinen | CE9KQB 448C81 784F-Keraaminen jyväPäällystetty2"KangasKastanjanruskeaKeskikokoinen60€17.00
3M 784F hiomanauha, 72 tuuman pituus, 2 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 120 karkeus, hieno | CE9KQE 448C93 784F-Keraaminen jyväPäällystetty2"KangasKastanjanruskeaLoppu120€13.35
3M 577F hiomanauha, 60 tuuman pituus, 37 tuuman leveys, zirkoniumalumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KQH 48XD37 577F-Zirkonia AluminaPäällystetty37 "KangasVihreäKeskikokoinen80€208.77
3M 577F hiomanauha, 60 tuuman pituus, 37 tuuman leveys, zirkoniumalumiinioksidi, 120 karkeus, hieno | CE9KQJ 48XD38 577F-Zirkonia AluminaPäällystetty37 "KangasVihreäLoppu120€208.77
3M 577F hiomanauha, 60 tuuman pituus, 2 1/2 tuuman leveys, zirkoniumalumiinioksidi, 60 karkeus | CE9KRA 20RU65 577F-Zirkonia AluminaPäällystetty2 1 / 2 "KangasVihreäKeskikokoinen60€15.86
3M 784F hiomanauha, 48 tuuman pituus, 6 tuuman leveys, keraaminen jyvä, 80 karkeus, keskikokoinen | CE9KRM 448C90 784F-Keraaminen jyväPäällystetty6"KangasKastanjanruskeaKeskikokoinen80€41.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 784F hiomanauha, pituus 25 tuumaa, leveys 1/2 tuumaa, keraaminen rakeisuus, 60 karkeus, keskikokoinen
€4.62 / yksikkö