EDWARDS SIGNALING E103A Lumatone -sykkivä signaali, 0.01 - 0.018A, 12-24 V DC

Tuote: CF4PJG Malli: E103A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSykkivä signaali
Nykyinen arvostelu0.01 - 0.018 A
Syvyys1-3 / 4 "
Halkaisija1-16 / 25 "
Taajuus2.8 kHz
Äänitaso90 dB
Jännite12 - 24 VDC

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING E103A Lumatone -sykkivä signaali, 0.01 - 0.018A, 12-24 V DC