Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 7282 Inhalaatioventtiili, 50 Pk | AD2JAQ 3PRJ3

3M 7282 Inhalaatioventtiili, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AD2JAQ Malli: 7282Ristiviite: 3PRJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysventtiili
Koko1-5 / 64 x 1-5 / 64 x 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 6893 Hengitysventtiili | AD2JAD 3PRG6 68931-1 / 4 x 1-1 / 4 x 1/64 "€5.54
3M 7582 -hengitysventtiili | AD2ZEN 3WZG3 75821-13 / 64 x 1-13 / 64 x 1/4 "€15.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7282 Inhalaatioventtiili, 50 kpl
€254.97 / yksikkö