Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 7582 -hengitysventtiili | AD2ZEN 3WZG3

3M 7582 Hengitysventtiili

Varastossa
Tuote: AD2ZEN Malli: 7582Ristiviite: 3WZG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysventtiili
Koko1-13 / 64 x 1-13 / 64 x 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 6893 Hengitysventtiili | AD2JAD 3PRG6 68931-1 / 4 x 1-1 / 4 x 1/64 "€5.54
3M 7282 Inhalaatioventtiili, 50 Pk | AD2JAQ 3PRJ3 72821-5 / 64 x 1-5 / 64 x 1/2 "€254.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 7582 Hengitysventtiili
€15.12 / yksikkö