Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 6893 Hengitysventtiili | AD2JAD 3PRG6

3M 6893 Hengitysventtiili

Varastossa
Tuote: AD2JAD Malli: 6893Ristiviite: 3PRG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysventtiili
Koko1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 1/64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 7282 Inhalaatioventtiili, 50 Pk | AD2JAQ 3PRJ3 72821-5 / 64 x 1-5 / 64 x 1/2 "€254.97
3M 7582 -hengitysventtiili | AD2ZEN 3WZG3 75821-13 / 64 x 1-13 / 64 x 1/4 "€15.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 6893 Hengitysventtiili
€5.54 / yksikkö